Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 754120 Fräsaufsatz Kernkastenspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 754120 Fräsaufsatz Kernkastenspitze
kwb 754120 Fräsaufsatz Kernkastenspitze
kwb 754120 Fräsaufsatz Kernkastenspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528501
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     754120
EAN/GTIN:
     4009317541202
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
hohlkehlfräser
Hohlkehlfräser HM Schaftdurchmesser 8 mm

Hohlkehlfräser, hartmetallbestückt, 2-schneidig, Schneiden präzisionsgeschliffen, zur Herstellung von Kantenprofilen, dekorativen Ziernuten, strukturierung von Oberflächen und zum Einsatz in Kopierfräsmaschinen, für Hart- und Weichholz, für alle handelsüblichen handgeführten Oberfräser-Maschinen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kernkastenspitze
Radius
12 mm
Durchmesser
19 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.