Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 754320 Fräsaufsatz Gerader Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 754320 Fräsaufsatz Gerader Bit
kwb 754320 Fräsaufsatz Gerader Bit
kwb 754320 Fräsaufsatz Gerader Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528505
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     754320
EAN/GTIN:
     4009317543206
Suchbegriffe:
Nutfräser
kwb nutfräser
nutfräser
Nutfräser HM Schaftdurchmesser 8 mm

Nutfräser, HSS-Stahl, 2-schneidig, Schneiden präzisionsgeschliffen, zum universellen Fräsen von Nuten, Fälzen- Langlochfräsen, für Hart- und Weichholz sowie Plattenwerkstoffen, für alle handelsüblichen handgeführten Oberfräser-Maschinen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerader Bit
Durchmesser
18 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.