Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 709640 Multifunktionswerkzeugzubehör Kratzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 709640 Multifunktionswerkzeugzubehör Kratzer
kwb 709640 Multifunktionswerkzeugzubehör Kratzer
kwb 709640 Multifunktionswerkzeugzubehör Kratzer
kwb 709640 Multifunktionswerkzeugzubehör Kratzer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528506
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     709640
EAN/GTIN:
     4009317096405
Einsatz für Flächen bis in jede Ecke, enge Zwischenräume und Kanten. Geeignet zum Einsatz mit Maschinen mit und ohne Staubabsaugung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Breite
26 mm
Merkmale
Typ
Kratzer
Geeignet für Materialien
Fiberglas, Kachel, Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.