Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586733 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586733 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586733 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586733 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528527
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586733
EAN/GTIN:
     4009315867335
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 20
kreissägeblatt
Kreissägeblätter für Handkreissägen

EASY CUT Allzweckblatt
- hartmetallbestückt
- Spezial-Wechselzahn
- Zahnstellung Null
- für alle Sägen geeignet
- präziser, sauberer Schnitt
- Spanplatten
- beschichtete Spanplatten
- Bauholz
- Buntmetall
- Bleche
- Alu-Profile
- Kunststoffe inkl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Blech
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
30
Dicke
1.8 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Schneideweite
2.8 mm
Kompatible Produkte
Metabo Kress Makita
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.