Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 719236 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 719236 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,6 cm
kwb 719236 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,6 cm
kwb 719236 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528541
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     719236
EAN/GTIN:
     4009317192367
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
AGGRESSO-FLEX® Topfbürste, Stahldraht, Ø 0,5 mm lose Depotkarton

Topfbürste, HSS Stahldraht, gezopft, zum Entrosten, Entfernen von Beschichtungen, Farbe, starkem Rost und Unterbodenschutz, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Entzundern, Entgraten, für Metall und Stein, für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Topfbürste
Schaftdurchmesser
14 mm
Durchmesser
66 mm
Drahtstärke
0.5 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Stein
Drahtmaterial
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.