Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Universal-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb Universal-Set
kwb Universal-Set
kwb Universal-Set
kwb Universal-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528546
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     708900
EAN/GTIN:
     k.A.
Universell für Holz-, Schleif- und Reparaturarbeiten einsetzbar. Z.B. sauberes Zuschneiden von Parkett, Laminat oder Trittschallplatten, exaktes flächenbündiges Kürzen von Türzargen bei der Parkettverlegung, Kürzen von Alu-Verbindungsschienen, flächenbündiges Abtrennen von herausstehenden Nägeln aus Holz oder Kupferrohren aus der Wand. Problemlose Tauchschnitte in Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen. Müheloses Schneiden in Fiberglas beim Bootsbau oder in Kunststoffelementen. Problemloses Entfernen von altem Kitt in Fensterrahmen.
Einfache Ausschnitte in dünnen Blechen und Buntmetallen. Entfernen von Fliesenkleber-Resten bei Ausbesserungsarbeiten, Beton- oder Mörtelreste bei Mauerarbeiten, Klebestoffresten von Teppichbodenentfernungen oder Entfernen von Altlacken und Unterbodenbeschichtung. Schleifarbeiten für Holz, Farbe, Mattieren und Glätten von Holzfasern, Polieren von Holz, Metall und Buntmetall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klingenset
Geeignet für Materialien
Aluminium, Beton, Kupfer, Gipskarton, Kunststoff, Blech, Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 17 Stück (ab € 1,74471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,18*
€ 82,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,32*
€ 80,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.