Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 581938 Kreissägeblatt 13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 581938 Kreissägeblatt 13,5 cm
kwb 581938 Kreissägeblatt 13,5 cm
kwb 581938 Kreissägeblatt 13,5 cm
kwb 581938 Kreissägeblatt 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528555
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     581938
EAN/GTIN:
     4009315819389
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 135x20
kreissägeblatt
Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen geeignet. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30 %. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Blech
Klingendurchmesser
135 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1.2 mm
Schneideweite
1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.