Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb Tauchsägeblatt
kwb Tauchsägeblatt
kwb Tauchsägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528569
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     709150
EAN/GTIN:
     4009317091509
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselaufnahme. Saubere Schnitte in Hartholz, Weichholz, Parkett, Gipskarton, Kunststoff etc. einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle, zum Schneiden von Platten, Parkett, Kunststoff. Z.B. problemlose Tauchschnitte in Echtholz Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
28 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Typ
Tauchschnittklinge
Geeignet für Materialien
Hartholz, Laminat, Parkett, Kunststoff, Weichholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.