| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528576 Herst.-Nr.: 576900 EAN/GTIN: 4009315769004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EASY CUT Säbelsägeblätter, Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne präzisionsgeschliffen und geschränkt, progressive Zahnteilung, Zahnabstand nimmt von fein am Schaftende zu grob zur Spitze zu, damit ist in dicken und dünnen Materialien immer eine nahezu ausrissfreie Schnittkante gewährleistet, für Konstruktionshölzer und Holzwände, bis 150 mm Stärke, Span- und MDF-Platten bis 60 mm Stärke, Sperrholz und Kunststoffplatten bis 100 mm Stärke, Schaft 1/2"; für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektrofuchschwänze. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Säbelsägeblatt | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Holz | ![](/p.gif) | Material Messer | Hartstahl (HCS) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | Leistungen | Arbeitslänge | 180 mm | ![](/p.gif) | Klingenzahnabstand (min.) | 2.4 mm | ![](/p.gif) | Klingenzahnabstand (max.) | 4 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 205 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |