Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 708550 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 708550 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
kwb 708550 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
kwb 708550 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
kwb 708550 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528593
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     708550
EAN/GTIN:
     4009317085508
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselaufnahme. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle, zum Schneiden in Holz, Kunststoff, Fiberglas. Z.B. Müheloses Kürzen von Türzargen beim Verlegen von Laminat und Parkett, auch bei stark profilierten Türzargen, Schneiden von Fußleisten, Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter und anderen Werkstoffen, bei dem herkömmliche Tauchsägeblätter zu kurz sind. Der extra lange Schaft, ermöglicht eine Schnitttiefe von bis zu 55 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
55 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Typ
Tauchschnittklinge
Geeignet für Materialien
Fiberglas, Kunststoff, Holz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.