Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 719226 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 719226 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 10 cm
kwb 719226 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 10 cm
kwb 719226 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528615
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     719226
EAN/GTIN:
     4009317192268
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm
Topfbürste, HSS Stahldraht, gezopft, zum Entrosten, Entfernen von Beschichtungen, Farbe, starkem Rost und Unterbodenschutz, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Entzundern, Entgraten, für Metall und Stein, für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Topfbürste
Durchmesser
100 mm
Drahtstärke
0.5 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Stein, Holz
Drahtmaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, flächenbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.