Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 089211 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Feine Körnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 089211 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Feine Körnung
kwb 089211 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Feine Körnung
kwb 089211 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Feine Körnung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528621
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     089211
EAN/GTIN:
     4009310892110
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifschwamm, 4-seitig bestreut, 100 x 70 x 26 mm, Siliziumcarbid, je eine Schmalseite und eine breite Fläche in Einfachkörnung, 2-fach Körnung für Schwamm, Träger hochflexibler Polyurethan-Schaum, kunstharzgebunden, trocken und nass einsetzbar. Schleifabrieb kann ausgewaschen werden. Lange Lebensdauer, besonders gut geeignet zum Schleifen von geformten Oberflächen. Zum Entfernen von Rost, Farbe. Für Schleifarbeiten an KFZ und Motorrad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Dicke
26 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifschwamm
Typ
Feine Körnung
Schleifmaterial
Siliciumcarbid
Trägermaterial
Schaum
Beste Verwendung
Farbentfernung
Geeignet für Materialien
Metall
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.