Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y707922 Herst.-Nr.: 709194 EAN/GTIN: 4009317091943 |
| |
|
| | |
| Mit patentierten Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselaufnahme. Besonders saubere und schnelle Schnitte in Hartholz, Weichholz, Laminat, Parkett, Kunststoff etc. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle. Z.B. problemlose Tauchschnitte in Parkettböden, Echtholz-Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Arbeitstiefe | 48 mm | | Breite | 34 mm | Merkmale | Typ | Tauchschnittklinge | | Geeignet für Materialien | Hartholz, Laminat, Parkett, Kunststoff, Weichholz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,63* | € 12,92* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,97* | € 12,93* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,19* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|