Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Domo DO498BL Suppenmaschine Kunststoff, Edelstahl 1,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528966
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO498BL
EAN/GTIN:
     5411397017314
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
Genießen Sie Ihre Schale heißer Suppe mit frischem Gemüse: mit dem Suppenbereiter ein Kinderspiel. Geben Sie das Gemüse in den Suppenbereiter, stellen Sie ihn an, und nach 20 Minuten ist die Suppe fertig. Rühren und Mixen sind nicht mehr nötig. Während Sie die Kartoffeln für den Hauptgang schälen, bereitet der Suppenbereiter die Vorspeise in kürzester Zeit für Sie zu. Das Gerät aus Edelstahl hat 3 Programme: blend, chunky und smooth. Außer Suppe können Sie auch Konfitüre und sogar Kompott damit zubereiten. Kapazität: 1,6 l, was ungefähr 6 Tellern Suppe entspricht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
310 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
2160 g
Design
Fassungsvermögen
1.6 l
Stil
Kesselstil
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Energie
Heizleistung
800 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Material
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gefäßmaterial
Edelstahl
Technische Details
Mischfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Pulsfunktion
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Kochzeit (max.)
20 min
Anzahl der Programme
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.162389.01.001
ab € 45,31*
Ähnlich
Princess
01.214001.01.001
ab € 66,28*
Ähnlich
Princess
01.267003.01.001
ab € 107,62*
Ähnlich
Princess
01.214002.01.001
ab € 76,20*
Ähnlich
Tristar
VS-3915
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.