Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Origin Storage NB-1TBM.2/NVME Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33555068
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     NB-1TBM.2/NVME
EAN/GTIN:
     5056006131694
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
36576 m
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
2.84 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.22 W
Stromverbrauch (max.)
3.22 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.03 W
Energieverbrauch (idle)
0.47 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
Universal
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
640 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
179000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
102000 IOPS
Zugriffzeit
0.2 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.