Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-S12B REDUX-1200 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-S12B REDUX-1200 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Noctua NF-S12B REDUX-1200 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Noctua NF-S12B REDUX-1200 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Noctua NF-S12B REDUX-1200 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Noctua NF-S12B REDUX-1200 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Noctua NF-S12B REDUX-1200 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33690343
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NFS12B-REDUX1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.9 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.075 A
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.4 m
Design
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.1 dB
Luftstrom
100.6 m³/h
Maximum Luftdruck
1.31 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
400 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1200 RPM
Statischer Lüfterdruck
1.31 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.