Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl RM L 3100 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl RM L 3100 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
Brennenstuhl RM L 3100 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33716315
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290050
EAN/GTIN:
     4007123631636
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Der Feuermelder mit eingebauter 10 Jahres Batterie (3 V Lithium Batterie) sorgt für eine ständige Funktionssicherheit. Dank des hochwertigen Gehäuses verfügt er über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Der Rauchmelder trägt nicht nur das Qualitätssiegel "Q", welche die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie erfüllt 14-01 der vfdb, sondern ist Stiftung Warentest Testsieger (Ausgabe 01/2018)! Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem Rauchwarnmelder, der außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugt:
- Hochwertiger Rauchmelder mit fest eingebauter Langzeitbatterie - 10 Jahres 3 V Lithium Batterie für ständige Funktionssicherheit
- Im Alarmfall meldet der Brandmelder ein lautstarkes, durchdringendes Alarmsignal (85 dB) - Rauchwarnmelder retten Leben
- Hochwertiger Rauchmelder ist VdS zertifiziert (geprüft nach VdS DIN EN 14604) und Testsieger der Stiftung Warentest Ausgabe 01/2018 - Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum
- Rauchwarnmelder detektiert frühzeitig Rauch in Ihren Innenräumen und warnt Sie rechtzeitig vor möglichen Gefahren und finanziellen Schäden - ideal für die Deckenmontage im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur etc.
- Lieferumfang: 1x Rauchmelder RM L 3100 in der Farbe weiß, 1x Befestigungsmaterial - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,5691*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8491*
€ 16,4804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7891*
€ 16,409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3191*
€ 15,8497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9291*
€ 15,3856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4591*
€ 14,8263
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5691*
€ 12,5772
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,4186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.