Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM100-AT-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit ABM100-AT-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit ABM100-AT-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33720923
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM100-AT-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,53*
€ 92,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,39*
€ 89,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 62,20*
€ 74,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
ABM100-AT-C0
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.