Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT12SH-Q316 Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit MLT12SH-Q316 Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT12SH-Q316 Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34296183
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT12SH-Q316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1072 mm
Breite
16 mm
Dicke
0.4 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Zugspannung (daN)
4005
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,8672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 358,98*
€ 427,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 356,70*
€ 424,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 320,05*
€ 380,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,47*
€ 340,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 272,28*
€ 324,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 261,09*
€ 310,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 251,13*
€ 298,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,68*
€ 263,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
RT2HTN
ab € 1.322,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.