Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke KL361 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauke KL361 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Klauke KL361 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Klauke KL361 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Klauke KL361 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34507866
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Blau, Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz/Blau
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
28 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.