Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 38931 Alarmlicht Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34509369
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
63 mm
Technische Details
Diffuser Farbe
Orange
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.