Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0964-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 5472 x 3648 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0964-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 5472 x 3648 Pixel
Axis 0964-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 5472 x 3648 Pixel
Axis 0964-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 5472 x 3648 Pixel
Axis 0964-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera 5472 x 3648 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34528481
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0964-001
EAN/GTIN:
     7331021056398
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die AXIS Q1659 liefert in höchster Auflösung und mit überragender, bisher unerreichter Detailgenauigkeit acht Bilder pro Sekunde. Sie ist damit bestens zum Überwachen von Freiflächen und Objekten in größerer Entfernung geeignet. Sie besitzt ein digitales Spiegelreflex-Bildgebungsverfahren (DSLR) mit Einzelobjektiv und ermöglicht nach individuellem Bedarf die Nutzung von Objektiven des Typs Canon EF/EF-S Der Objektivanschluss des Typs EF ermöglicht einfachen Objektivwechsel. Die AXIS Q1659 unterstützt eine Vielzahl von Video-Managementsystemen sowie die Zipstream-Technologie, die den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.1 W
Stromverbrauch (max.)
25.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Technische Details
Objektivanschluss
Canon EF, Canon EF-S
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,4
Feste Brennweite
50 mm
Naheinstellgrenze
0.45 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
75 mm
Länge (mm)
227 mm
Gewicht
1130 g
Video
Maximale Auflösung
5472 x 3648 Pixel
Megapixel insgesamt
20 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240
Unterstützte Video-Modi
240p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.004 Lux
Blickwinkel (FOV)
25.3 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
40 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
27 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
46 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
CE, IEC/EN/UL 60950-1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.034,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.312,75*
€ 6.322,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.270,46*
€ 6.271,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.106,81*
€ 6.077,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.034,90*
€ 5.991,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.