Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7492000074 Steckdose Typ F Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7492000074 Steckdose Typ F Silber, Weiß
Kindermann 7492000074 Steckdose Typ F Silber, Weiß
Kindermann 7492000074 Steckdose Typ F Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34531304
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Tischeinbaugehäuse, Leermodul mit 4 x Strom, RAL 9006 pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Silber, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
4
Material
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Reihe von Modulen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
190 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.