Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7449000302 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7449000302 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7449000302 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34531693
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7449000302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Für Konnect flex 45, 2 x Strom, 4 x leer - Aluminium natur, eloxiert. - Schutzkontakt-Steckdose, 45° gedreht, erhöhter Berührschutz. - Bestückbar mit Modulblenden (7464 000 xxx). - Netzanschluss via GST18 Stecker, Länge ca. 30cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Reihe von Modulen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.