Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7492000053 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7492000053 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Kindermann 7492000053 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Kindermann 7492000053 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34531852
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Tischeinbaugehäuse Leermodul mit 3 x Strom, Edelstahl gebürstet, individuell bestückbar mit Konnect flex 45 click Blenden (7464000xxx).

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben.
- Flächenbündiger Einbau möglich.
- Einbautiefe 65mm.
- Für Tischplatten bis 40mm Stärke.
- Netzanschluss mit 3-poligem GST 18 Stecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
3
Material
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Reihe von Modulen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.