Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7492000084 Steckdose Typ F Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7492000084 Steckdose Typ F Silber, Weiß
Kindermann 7492000084 Steckdose Typ F Silber, Weiß
Kindermann 7492000084 Steckdose Typ F Silber, Weiß
Kindermann 7492000084 Steckdose Typ F Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34531946
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Tischeinbaugehäuse Leermodul mit 4 x Strom, pulverbeschichtet RAL 9006, individuell bestückbar mit Konnect flex 45 click Blenden (7464000xxx).

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben.
- Flächenbündiger Einbau möglich.
- Einbautiefe 65mm.
- Für Tischplatten bis 40mm Stärke.
- Netzanschluss mit 3-poligem GST 18 Stecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Silber, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
4
Material
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Reihe von Modulen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.