Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Brainboxes ED-560 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34555120
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-560
EAN/GTIN:
     837324003505
Suchbegriffe:
Geräteserver
Hausautomation Steuerung Pumpen
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle
4 Kanäle
Serielle Schnittstelle
RS-485
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
I/O-Protokolle
Modbus TCP, DCON ASCII
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, DHCP, HTTP
Maximale Ausgangsspannung
30 V
Entkopplung
1.5 kV
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Produktfarbe
Gelb
Zertifizierung
Microsoft Certified Gold Partner, WEEE, RoHS, AEO (C-TPAT), CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
124 g
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
197 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Energie
Energieverbrauch
100 mA
DC input Spannung
+5 - +30 V
Maximale Eingangsspannung
35 V
Netzteiltyp
PW-600/PW-650
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, ethernet modul, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,12*
€ 540,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,78*
€ 512,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.