Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12105 Zurrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 12105 Zurrgurt
HP Autozubehör 12105 Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34603071
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12105
EAN/GTIN:
     4007928121059
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
DIN EN 12195-2. Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN.
Der Kantenschutz verhindert eine Beschädigung der Ladung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schließkraft
500 daN
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
25 mm
Bandlänge
5000 mm
Gewicht
330 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.