Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sicherheitsbehälter
>
Ausgießstutzen
>
Artikel
HP Autozubehör 10122 Ausgießhilfe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-34603128
Hersteller:
HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
10122
EAN/GTIN:
4007928101228
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Auch für bleifreies Benzin geeignet. Mit innenliegendem Entlüftungsrohr, für ein tropffreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Gewicht
270 g
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Bar- & Wein-Werkzeuge
>
Ausgießhilfen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dicht.f.Ausgussstutzen L.55mm B.48mm schwarz HP AUTOZUBEHÖR
HP-Autozubehör Hans Pfefferkorn
10113
ab € 0,93*
Zubehör
Valpro 82.00.00 Kraftstoffkanister 20 l Stahlblech
Valpro
82.00.00
ab € 17,55*
Zubehör
Valpro 82.00.00 Kraftstoffkanister 20 l Stahlblech
Valpro
82.00.00
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen