Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34632295
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-30-687
EAN/GTIN:
     3253561306877
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
3 m
Speicherbandbreite (metrisch)
12.7 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Dicke
0.14 mm
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,56*
Ähnlich
Stanley
0-33-728
ab € 20,14*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,79*
Ähnlich
Stanley
0-30-687
ab € 2,56*
Ähnlich
Stanley
0-33-897
ab € 26,20*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-33-195
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.