Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Messrad MW40M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34632334
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-77-174
EAN/GTIN:
     3253561771743
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
645 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2300 g
Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-77-108
ab € 165,25*
Ähnlich
RS Pro
1755055
ab € 77,60*
Ähnlich
Stanley
1-77-176
ab € 147,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.