| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-34641237 Herst.-Nr.: 8505 EAN/GTIN: 4009847085054 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Volumen Hauptkarton | 14300 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 63 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 167 mm | ![](/p.gif) | Breite | 175 mm | Merkmale | Produkttyp | Einzel-Spielzeug | ![](/p.gif) | Themenwelt | Berufe | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Gelb | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 190 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 230 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |