Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein BOSCH Zubehör Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein BOSCH Zubehör Set
Theo Klein BOSCH Zubehör Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34641256
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     8537
EAN/GTIN:
     4009847085375
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Bosch Zubehörset bestehend aus:
- Ohrenschützer
- Helm
- Handschuhe
- Arbeitsbrille
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
72900 cm³
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Höhe
100 mm
Breite
380 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Berufe
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Gelb
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, gehörschutz für helm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.