Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCE0811D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCE0811D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m
DeWALT DCE0811D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648720
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE0811D1G-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Set
Linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
4350 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Merkmale
Maximale Reichweite
30 m
Levelling Präzision (±)
10 mm/m
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser dewalt, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,95*
€ 547,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,46*
€ 501,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,86*
€ 473,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,92*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.