Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW0822-XJ Laser Level Bezugs-/Punktpegel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW0822-XJ Laser Level Bezugs-/Punktpegel 10 m
DeWALT DW0822-XJ Laser Level Bezugs-/Punktpegel 10 m
DeWALT DW0822-XJ Laser Level Bezugs-/Punktpegel 10 m
DeWALT DW0822-XJ Laser Level Bezugs-/Punktpegel 10 m
DeWALT DW0822-XJ Laser Level Bezugs-/Punktpegel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648726
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW0822-XJ
EAN/GTIN:
     5035048475935
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Set
Linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugs-/Punktpegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Laser-Messplatz
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Maximale Reichweite
10 m
Levelling Präzision (±)
2 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
3 °
Maximale Reichweite (mit Empfänger)
50 m
Selbstnivellierend
Ja
Anzahl der Laserlinien
1
Anzahl der Laserpunkte
5
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Pendelschloss
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,92*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.