Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT 3DW0811-XJ Bezugspegel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT 3DW0811-XJ Bezugspegel 30 m
DeWALT 3DW0811-XJ Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648727
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW0811-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser-Set
Linienlaser
dewalt linienlaser
linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 Zoll
Akku/Batterie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Maximale Reichweite
30 m
Selbst-levelling Range (±)
360 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 158,71*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.