|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-35108551 Herst.-Nr.: MK190 EAN/GTIN: 5410329450168 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 66 mm |  | Tiefe | 53 mm |  | Höhe | 25 mm | Audio | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |  | Leistungshöhepunkt pro Kanal | 5 W |  | THD, totalklirren | 10 % |  | Dynamische Leistung pro Kanal (8 Ohm) | 5 W |  | RMS-Leistung | 10 W | Technische Details | Zweck | Haus |  | Produktfarbe | Grün |  | Ein-/Ausschalter | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Lautsprecher-Konnektivitätstyp | 3.5mm |  | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |