Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 7000020CM3000 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 7000020CM3000 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7000020CM3000 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7000020CM3000 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7000020CM3000 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7000020CM3000 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35163636
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7000020CM3000
EAN/GTIN:
     4007922035499
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
9
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
301 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.