Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 117100 Drinnen Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 117100 Drinnen Rechteck
GIRA 117100 Drinnen Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35226626
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     8717402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
led-signalleuchte
Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden.
Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet.
Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grün, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Lampen
Lampenleistung
1 W
Leuchtmitteltyp
LED
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.