Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5m Cat6 Snagless RJ45 Ethernet Netzwerkkabel - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5m Cat6 Snagless RJ45 Ethernet Netzwerkkabel - Gelb
StarTech.com 0,5m Cat6 Snagless RJ45 Ethernet Netzwerkkabel - Gelb
StarTech.com 0,5m Cat6 Snagless RJ45 Ethernet Netzwerkkabel - Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35350751
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC50CMYL
EAN/GTIN:
     0065030867634
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat 6 Patchkabel
Es dreht sich alles um Auswahl. Wählen Sie die Farbe, die Länge und Art, die Sie möchten
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Farben, Längen und Arten, um Ihre Netzwerklösung zu komplettieren. Dadurch ist es leichter den Kabelverlauf zu organisieren und Netzwerkverbindungen zu identifizieren, finden Sie einfach die Kabel, die Ihren Netzwerkverbindungsansprüchen entsprechen, wählen Sie die Art, entweder mit Knickschutz - perfekt für verdeckte Kabelführung – oder vergossen – perfekt für das Verstärken des Anschlusses, um Beschädigungen zu vermeiden.

100% Kupfer für herausragende Wertigkeit
Erhalten Sie die höchste Wertigkeit für Ihre Kabelinvestition mit unseren Cat 6 Kabeln, jedes einzelne wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt.

0,14mm2 Kabel für leistungsstarke Netzwerkverbindungen
Gewährleisten Sie hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernet Anwendungen, wie zum Beispiel Power-over-Ethernet, durch die Verwendung von Kabeln mit 0,14mm2 Kupfer.

50-Mikron-Gold Anschlüsse bieten maximale Leitfähigkeit.
Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Anschlüsse um optimale Leitfähigkeit zu erhalten, während Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion eliminiert wird.

Lebenslange Garantie
Wir statten alle unsere Kabel mit einer lebenslangen Garantie aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
35 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbewertung
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
650 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
ETL, CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.