Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 23810200 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 23810200 Patch Panel
Rutenbeck 23810200 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35389731
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23810200
EAN/GTIN:
     4043921661987
Suchbegriffe:
Patchpanel
6 fach patchpanel
patchpanel
rutenbeck patchpanel
Patchpanel für REG-Montage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
6
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
56 mm
Tiefe
95 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.