Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager US41A5 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager US41A5 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP00
Hager US41A5 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP00
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35492059
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     US41A5
EAN/GTIN:
     3250616291928
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Feldverteiler
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
56 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.