Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Schwarz
StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Schwarz
StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35549707
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT50CMBK
EAN/GTIN:
     0065030867979
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen
Cat 5e Patchkabel
Es dreht sich alles um Auswahl. Wählen Sie die Farbe, die Länge und Art, die Sie möchten
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Farben, Längen und Arten, um Ihre Netzwerklösung zu komplettieren. Dadurch ist es leichter den Kabelverlauf zu organisieren und Netzwerkverbindungen zu identifizieren, finden Sie einfach die Kabel, die Ihren Netzwerkverbindungsansprüchen entsprechen, wählen Sie die Art, entweder mit Knickschutz - perfekt für verdeckte Kabelführung – oder vergossen – perfekt für das Verstärken des Anschlusses um Beschädigungen zu vermeiden.

100% Kupfer für herausragende Wertigkeit
Erhalten Sie die höchste Wertigkeit für Ihre Kabelinvestition mit unseren Cat 5e Kabeln, jedes einzelne wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt.

0,25mm2 Kabel für leistungsstarke Netzwerkverbindungen
Gewährleisten Sie hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernet Anwendungen, wie zum Beispiel Power-over-Ethernet, durch die Verwendung von Kabeln mit 0,25mm2 Kupfer.

50-Mikron-Gold Anschlüsse bieten maximale Leitfähigkeit.
Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Anschlüsse um optimale Leitfähigkeit zu erhalten, während Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion eliminiert wird.

Lebenslange Garantie
Wir statten alle unsere Kabel mit einer lebenslangen Garantie aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
32 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbewertung
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
350 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
557026
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.