Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR4221-SEC/K9 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR4221-SEC/K9 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau
Cisco ISR4221-SEC/K9 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau
Cisco ISR4221-SEC/K9 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35662029
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4221-SEC/K9
EAN/GTIN:
     882658978616
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
322.6 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3680 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Flash-Speicher
8 MB
Speicherkapazität
4 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
593270 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl installierten SFP Module
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4750 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, DES, WDS
Firewall
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,36*
€ 1.997,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,44*
€ 1.996,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,76*
€ 1.973,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,66*
€ 1.958,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,16*
€ 1.937,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.