Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35778565
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-35
EAN/GTIN:
     5705730420351
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
sandberg powerbank
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000 ist ein tragbarer Akku, der über einen USB-Port oder die integrierte Solarzellen aufgeladen wird. Mit Sandberg Outdoor Solar Powerbank 16000 mAh im Gepäck haben Sie nie wieder einen leeren Akku an Ihrem Telefon oder Mobilgerät, wenn keine Steckdose zum Aufladen in der Nähe ist. Ein handelsübliches Smartphone kann damit bis zu 6 Mal aufgeladen werden. Die robuste und
wasserdichte Verpackung sorgt dafür, dass es überall einsatzbereit ist. Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.4 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
371 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Status
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Staubschutz
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
16000 mAh
Aufladequelle
Solar
Weitere Suchbegriffe: powerbank 16000mah, usb akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.