Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEKITSIMADAPTK SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEKITSIMADAPTK SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
SBS TEKITSIMADAPTK SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
SBS TEKITSIMADAPTK SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35934474
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEKITSIMADAPTK
EAN/GTIN:
     8018417228674
Suchbegriffe:
SIM-Karten Adapter
sim-karten adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
SIM-Kartenadapter
Eingangskartentyp
Micro-SIM, Nano-SIM
Anpassende Kartentypen
SIM in voller Größe, Micro-SIM, Nano-SIM
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
590 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Adapter
3 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.