Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FA 25 LOSE Koaxialkabel 2,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FA 25 LOSE Koaxialkabel 2,5 m F Weiß
e+p FA 25 LOSE Koaxialkabel 2,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936471
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     1839100
EAN/GTIN:
     4005298061739
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • F-Stecker, schraubbar + F-Stecker, schraubbar
    - Kabel doppelt abgeschirmt, Farbe: weiß, Schirmungsmaß >85dB
    - Zur Übertragung von TV- und Radiosignalen
    - Kabellänge 2,5m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.