| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-35936802 Herst.-Nr.: 821220 EAN/GTIN: 4005298066949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Western-Stecker (8/8) + Western-Stecker (8/8)
- 1:1 belegt - folien- und geflechtgeschirmtes Kabel (S-FTP) - mit paarig verseilten Adern in Metallfolie (PiMF), mit Knickschutz - Farbe: grau - Kabellänge: 2,0m - Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |