Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi ADAPTEC E-HDMSAS-E-MSAS-2M 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsemi ADAPTEC E-HDMSAS-E-MSAS-2M 6 Gbit/s Schwarz
Microsemi ADAPTEC E-HDMSAS-E-MSAS-2M 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35960249
Hersteller:
     Microsemi
Herst.-Nr.:
     2280300-R
EAN/GTIN:
     760884157091
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFF-8644
Anschluss 2
SFF-8088
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Microsemi Adaptec Series 7/7Q/7H/7He
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.