| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-35961663 Herst.-Nr.: 660300 EAN/GTIN: 4005298068196 |
| |
|
| | |
| - Metallgehäuse, mit beleuchtetem LCD-Display - speziell für Digitalkamera-Akkus - für 4 Akkus, 4-Kanal-Ladesystem - automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung - geeignet für Micro- (AAA) oder Mignon- (AA) Akkus - Blisterverpackung
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Gehäusematerial | Metall | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | Leistungen | Typ | Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |